Moduł górny wózka warsztatowego C4
NADSTAWKA WOZKA NARZ.C RAL5010
Nr art. 0962615402
EAN 4050642427020
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dodatkowe miejsce na narzędzia i materiały
- Bezpiecznie przymocowane do wózka warsztatowego przy użyciu otworów w wózku i osprzęcie
Materiały dodatkowe(X)
Ilość szuflad | 4 szt |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Szerokość | 627 mm |
Głębokość | 410 mm |
Wysokość | 426 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Masa produktu (jednej sztuki) | 35000,000 g |