Moduł górny wózka warsztatowego C4
NADSTAWKA WOZKA NARZ.C RAL5012
Nr art. 0962615401
EAN 4050642427013
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z 4 szufladami o do wózka warsztatowego Compact
- Dodatkowe miejsce na narzędzia i materiały
- Bezpiecznie przymocowane do wózka warsztatowego przy użyciu otworów w wózku i osprzęcie
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Ilość szuflad | 4 szt |
Kolor | Jasnoniebieski RAL 5012 |
Szerokość | 627 mm |
Głębokość | 410 mm |
Wysokość | 426 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Masa produktu (jednej sztuki) | 35000,000 g |