Moduł planowania warsztatu, dwa rzędy
Planista warsztatowy, 2-rzędowy
SZAFKA NA DOKUMENTY METAL SZARA
Nr art. 0824010092
EAN 4046777138931
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Profesjonalne narzędzie organizacyjne do planowania kadr, tworzenia harmonogramów i dokumentacji zamówień
Zapobiega powstawaniu wąskich gardeł i przestojów
Możliwość natychmiastowego rozpoznawania odchyleń od harmonogramu
Zapewnia płynne działanie procesów i skraca czas przestojów
Dodatkowy schowek
Ponadczasowa, nowoczesna i solidna konstrukcja
Łatwy montaż, w zestawie materiały mocujące
Dostarczane bez tabliczek znamionowych lub osłon na zamówienie
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Metal |
Kolor | Szary |
Ilość szyn | 10 szt |
Ilość rzędów | 2 szt |
Wysokość | 1278 mm |
Szerokość | 554 mm |
Głębokość | 74 mm |
Głębokość włożenia | 210 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!