Moduł planowania warsztatu, trzy rzędy
Planista warsztatowy, 3-rzędowy
Nr art. 0824010093
EAN 4052703031528
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Profesjonalne narzędzie organizacyjne do planowania kadr, tworzenia harmonogramów i dokumentacji zamówień
Zapobiega powstawaniu wąskich gardeł i przestojów
Możliwość natychmiastowego rozpoznawania odchyleń od harmonogramu
Zapewnia płynne działanie procesów i skraca czas przestojów
Dodatkowy schowek
Ponadczasowa, nowoczesna i solidna konstrukcja
Łatwy montaż, w zestawie materiały mocujące
Dostarczane bez tabliczek znamionowych lub osłon na zamówienie
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Polipropylen - drewno |
Kolor | Szary, Jasnoszary RAL 7035 |
Ilość szyn | 10 szt |
Ilość rzędów | 3 szt |
Wysokość | 1282 mm |
Szerokość | 870 mm |
Głębokość | 76 mm |
Głębokość włożenia | 210 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!