Montaż dystansowy AMO®-Light

Wkręt AMO-Light
ŚRUBA-AMOLIGHT-CS-AW40-(A2K)-10X160MM
AMO

Nr art. 0912810615
EAN 4050641989055
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocowania lekkich obciążeń na izolowanych fasadach, do betonu i muru. Innowacyjna konstrukcja z kołkiem nylonowym zintegrowanym z tuleją.

Niższe koszty, ponieważ śruby i kotwy są dostarczane w zestawie



Łatwiejszy montaż dzięki szybkiemu procesowi wprowadzania



Natychmiastowa nośność — bez czekania



Wkręt AMO-Light


Kołek nylonowy w tulei wykonany z poliamidu o wysokiej jakości



Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 10


  • Rozpręża się w czterech kierunkach

  • Bardzo silna blokada skręcana

  • Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)


Element dodatkowy jest przymocowany do tulei poprzez wkręcenie wkrętu do płyty wiórowej o długości 4 mm (bez wiertła, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) w kołek nylonowy (kołek nylonowy znajduje się w tulei)



Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie

Uwaga

Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)


Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów niezwiązanych z bezpieczeństwem


Beton, cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, gazobeton, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe


Montaż dystansowy do lekkich obciążeń (F ≤10 N na śrubę)


Na przykład: Oświetlenie, lampy, przełączniki elektryczne, oznaczenia budynku, oznaczenia informacyjne, systemy alarmowe, czujki ruchu itp.

Średnica znamionowa otworu wierconego

10 mm

Głębokość osadzenia

70 mm

Głębokość wierconego otworu

80 mm

Długość

160 mm

Końcówka wewnętrzna

AW40

Maks. wysokość mocowania w cegle pełnej

90 mm

Maks. wysokość mocowania w cegle dziurawce

90 mm

Wymagana średnica wkrętu

4 mm, głębokość wkręcania: 16–26 mm

Materiał

Stal

Średnica gwintu

4 mm

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 90 stopni