Mostek silnika

Mostek silnika
DŹWIGNIK DO SILNIKA 2X300KG

Nr art. 071593 35

EAN 4011231750783

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mostek silnika

Nr art. 071593 35
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
Do podnoszenia silnika z przekładnią lub bez przekładni podczas naprawy sprzęgła i mechanizmu różnicowego, łoża silnika, wspornika hydraulicznego, ramy i łożysk cichobieżnych. Nośność: 2 x 300 kg

Możliwość wyboru dwóch, trzech lub czterech punktów zawieszenia dzięki dwóm niezależnie regulowanym belkom


Do uniwersalnego zastosowania w silnikach montowanych wzdłużnie lub poprzecznie



Mocowanie za pomocą dwóch łańcuchów (długość: 800 mm) i czterech szekli


Szybkie i bezpieczne mocowanie silników



Obracane i odchylane gumowe podpory zabezpieczające


Szybka i łatwa regulacja mostków silnika bez uszkodzenia warstwy farby

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. odległość pomiędzy punktami podparcia

900-1540 mm

Min./maks. odległość pomiędzy punktami zawieszenia

160-680 mm

Wysokość podstawy (H1)

145 mm

Min./maks. wysokość mocowania (H2)

40-260 mm

Obciążalność

600 kg

Masa produktu (jednej sztuki) (55)

15560,000 g