Młotowiertarka akumulatorowa H 28-MA
Młotowiertarka akumulatorowa H 28-MA
MLOT UDAR.AKU.MASTER H28MA
MASTER
H 28-MA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Technologia litowo-jonowa
Mały ciężar, wysoka wydajność i praktycznie brak samoczynnego rozładowywania się akumulatora. Bez efektu pamięci.
Elektro-pneumatyczny mechanizm udarowy
Zapewnia taką samą wydajność wiercenia jak porównywalne narzędzia zasilane sieciowo.
Do uniwersalnego użytku
Wyłączanie funkcji udaru, funkcja dłuta, regulacja obrotów w prawo/w lewo i przełącznik przyspieszenia do standardowego wiercenia w metalu i drewnie lub do lekkich korekcyjnych prac murarskich z użyciem dłuta.
Bezwysiłkowa praca
Akumulatorowa młotowiertarka dobrze leży w dłoni dzięki swojej lekkiej, kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji.
Akumulator o dużej pojemności i inteligentny wskaźnik poziomu naładowania
Długi czas pracy dzięki optymalnemu wykorzystaniu energii z akumulatora. Akumulator nie ulega samoczynnemu rozładowaniu.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 28 V/DC |
Energia uderzenia | 2.8 J |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Ciężar z akumulatorem | 4,2 kg |
Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie | 4-14 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 26 mm |
Wydajność wiercenia w betonie – warunki | Średnia twardość (ø = 8 mm) |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
DRL-HAM-PLUS-4SPRL-S-D10,0-L160-WL100
![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
DRL-HAM-PLUS-4SPRL-S-D6,0-L160-WL100
![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
DRL-HAM-PLUS-4SPRL-S-D8,0-L160-WL100
![Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1063647.jpg)
CASEINRT-(H 28)
![Walizka maszynowa Walizka maszynowa](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125294.jpg)
WALIZKA ORSYBULL
ORSYBULLJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!