Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

Mounting frame set 1 and 2 perforated wall
PŁYTA MON.DO STOŁU WAR.(ZEST-1)-2000X450

Nr art. 0957510102
EAN 4062856076215
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Blacha stalowa

Kolor

Jasnoszary RAL 7035

Szerokość

2000 mm

Głębokość

50 mm

Wysokość

470 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

14.000 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Schowek

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.
Zestaw montażowy

ZESTAW MONTAŻOWY DO PŁYT PERFOR.

For fixing hooks, storage compartments and tool holders to the square perforated plate system
x 1 szt.
Pojemnik systemowy

SYSBOX-2.1.1.-RED

SYSTEMKOFFER
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
x 1 szt.
Pojemnik systemowy

SYSBOX-2.2.1.-RED

SYSTEMKOFFER
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
x 1 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM-SZYNA DO ZAWIESZENIA

SYSTEMKOFFER
Do montażu skrzynek systemowych
x 1 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM- SZYNA DO ZAWIESZANIA-990 MM

SYSTEMKOFFER
Do montażu skrzynek systemowych