Mounting frame set 1 and 2 perforated wall
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall
PŁYTA MONT.DO ST.WARSZ.(ZES-1)1500X450MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Blacha stalowa |
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Szerokość | 1500 mm |
Głębokość | 50 mm |
Wysokość | 470 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11.500 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!