Multirobot EMS 350-SL COMPACT
Multirobot elektryczny EMS 350-SL COMPACT
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE-EMS 350-SL
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocowanie narzędzia Starlock Plus
Innowacyjne mocowanie Starlock Plus zapewnia lepsze przekazywanie momentu obrotowego. Może współpracować z wszystkimi akcesoriami Starlock i Starlock Plus.
Elektroniczna regulacja prędkości
Optymalna regulacja za pomocą elektronicznego generatora obrotów na potrzeby pracy ciągłej, również w wymagających zastosowaniach.
System przeciwdrganiowy zapewnia maksymalny komfort obsługi
Odseparowana obudowa silnika zapewnia bardzo niski poziom drgań i hałasu.
Szybka wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi
Wygodny system szybkozaciskowy
Bezpyłowa praca i niesłychanie szeroki zakres zastosowań
Zestaw akcesoriów z urządzeniem odsysającym
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 220 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc wejściowa | 350 W |
Moc wyjściowa | 190 W |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 10000-19500 1/min |
Skok oscylacji | 3.4 Stopnie |
Mocowanie od strony maszyny | Starlock Plus |
Waga urządzenia | 1,4 kg |
Długość kabla | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
![Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
PAP.SCIER.ZEBRA TROJ.P120
SAHARA![Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
PAP.SCIER.ZEBRA TROJ.P180
SAHARA![Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
PAP.SCIER.ZEBRA TROJ.P60
SAHARA![Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem Trójkątny papier ścierny do pracy na sucho, z rzepem](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
PAP.SCIER.ZEBRA TROJ.P80
SAHARA![Odsysanie Odsysanie](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3660005.jpg)
SP-EXTRACTION DEVICE
![Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3111-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!