Multiroboty EMS 450-SL POWER
Elektr. wielof. narzędzie tnące EMS 450-SL POWER
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybka i beznarzędziowa wymiana akcesoriów
System szybkiego mocowania Quick-In
Uniwersalna zgodność
Uchwyt narzędziowy Starlock Max nadaje się do wszystkich istniejących akcesoriów Starlock.
Najwyższy poziom komfortu podczas pracy
System antywibracyjny zapewnia znacznie mniej odczuwalne wibracje.
Optymalna adaptacja do danego zastosowania
Bezstopniowo nastawiana prędkość obrotowa
Perfekcyjna stałość obrotów pod obciążeniem
Generator obrotów
Szybki postęp pracy
Duży skok oscylacji, 4,0°, zapewnia szybkie usuwanie materiału i szybkie cięcie.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 220 V/AC |
Moc wejściowa | 450 W |
Moc wyjściowa | 250 W |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 10000-19500 1/min |
Skok oscylacji | 4.0 Stopnie |
Mocowanie od strony maszyny | Starlock Max |
Waga urządzenia | 1600 g |
Długość kabla | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!