Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskimi adapterem
BRZESZCZOT WYRZYNAR.10SZT.CP 32TPI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o dużej prędkości cięcia i długiej żywotności
Można używać do:
- Würth DST 380
- Chigogo Pneumatics (CP)
- Pneutec
Materiały dodatkowe(X)
Liczba zębów na jednostkę długości | 32 szt/cal |
Min./maks. grubość materiału | 0,5-1 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Cienka blacha stalowa |
Długość | 90 mm |
Materiał | Bimetal |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Würth SP/Fein |
Długość robocza | 77 mm |