Nakrętka sześciokątna, niska

ISO 4035 stal 04, ocynk. na żółto
NAKRĘTKA 6KT-ISO4035-04-SW8-(A2C)-M5

Nr art. 0318715

EAN 4048539336159

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna, niska

Nr art. 0318715

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4035 stal 04, ocynkowana na żółto (A2C)
Uwaga

ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M5

Wysokość (m1)

2,75 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Normy

ISO 4035

Materiał

Stal

Klasa własności

04

Powłoka

Cynkowana, żółta

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Klasa produktu

A

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Spełnia wymogi RoHS

Nie