Nakrętka sześciokątna, niska

ISO 4035, stal 04 p, z grubowarstwową warstwą, uszczelnienie w.

Nr art. 4535008

EAN 4059609163032

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna, niska

Nr art. 4535008

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4035 stal 04 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo

Elementy połączeniowe z powłoką cynkowo-niklową (ZSML) bez zawartości chromu ocynkowanego (VI) stanowią bardziej przyszłościową alternatywę w porównaniu z powierzchniami zawierającymi chrom(VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).



Przegląd zalet:



  • Wyższa jakość wymiany typowych powłok ocynkowanych, takich jak A2C Lub A3C

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd

Uwaga

ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M8

Wysokość (m1)

4 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Normy

ISO 4035

Materiał

Stal

Klasa własności

04

Powłoka

Ocynkowane, gruba warstwa

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Klasa produktu

A

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Spełnia wymogi RoHS

Tak