Nakrętka sześciokątna, niska
ISO 4035, stal 04, ocynk, niklowana
Nr art. 45359016
EAN 4057709631932
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥M2 — 360 h*
- Średnica ≥M4 — 600 h*
- Średnica ≥M10 — 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | ISO 4035 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Klasa produktu | A |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |