Nakrętka sześciokątna, płaska

DIN 936 żółta stal ocynkowana
NAKRĘTKA-DIN936-17H-SW65-(A2C)-M42

Nr art. 0319042

EAN 4045727003053

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna, płaska

Nr art. 0319042

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 936, stal, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Uwaga

Norma DIN 936 została wycofana i nie została zastąpiona. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (wycofanie bez zastąpienia | Zalecenie: Stosować nakrętki zgodnie z normą ISO 4035, która jest zasadniczo identyczna pod względem wymiarów).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M42

Wysokość (m1)

16 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 65

Normy

DIN 936

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta

Klasa twardości

17H

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Klasa produktu

B

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Spełnia wymogi RoHS

Nie