Nakrętka sześciokątna, typ B/A4

Nakrętka sześciokątna, A4, do kotwy segm. W-FAZ-IG
NAKR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-A4/70-GLEIT-M12

Nr art. 0904812140
EAN 4048539961573

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal nierdzewna DIN 934 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4 i prętem gwintowanym

Do użytku z prętami gwintowanymi z certyfikatem próby odbiorczej 3.1

Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 934

Średnica gwintu

12 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M12X96

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal szlachetna A4
x 20 szt.
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż zawleczkowy

KOTWA-(W-FAZ/A4-IG)-A4-0-M12X86

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal szlachetna A4
x 20 szt.