Nakrętka sześciokątna, typ B/S

Nakrętka sześciokątna, stal ocynk. do W-FAZ-IG
NAKR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-(A2K)-GLEIT-M12

Nr art. 0904712140

EAN 4048539961535

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna, typ B/S

Nr art. 0904712140

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal DIN 934, ocynkowana na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, ocynkowana na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S i prętem gwintowanym

Do użytku z prętami gwintowanymi z certyfikatem próby odbiorczej 3.1

Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 934

Rozmiar klucza

19 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M12X96

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M12X106

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż zawleczkowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.