Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (całkowicie metalowa) ISO 7042, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
NAKRĘTKA-ISO7042-10-SW10-(A2K)-M6
Nr art. 03690506
EAN 4053479792873
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 | Zmieniono wysokość nakrętki | Rozmiar klucza do M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10513 | ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość (m1) | 6 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 7042 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Ocynkowane |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |