Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)
ISO 7042 stal 8 ocynkowana pasyw grubowarstwowo
NAKRĘTKA-ISO7042-8-SW16-(ZSML)-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy połączeniowe z powłoką cynkowo-niklową (ZSML) bez zawartości chromu ocynkowanego (VI) stanowią bardziej przyszłościową alternatywę w porównaniu z powierzchniami zawierającymi chrom(VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość wymiany typowych powłok ocynkowanych, takich jak A2C Lub A3C
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 | ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Normy | ISO 7042 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |