Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)

NAKRĘTKA-STOP-DIN980-V-8-SW7-(A2K)-M4

Nr art. 03694

EAN 4011231349529

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)

Nr art. 03694

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 980, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Uwaga

DIN 980 wycofano i zastąpiono normą ISO 7042. Istnieją pewne ograniczone podobieństwa (Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39   Zmieniono wysokość nakrętki   Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm   Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513   ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M4

Wysokość (m1)

4,2 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 7

Normy

DIN 980

Materiał

Stal

Klasa własności

8

Powłoka

Ocynkowane

Zasada działania urządzenia blokującego

Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie

Rodzaj gwintu

M

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne