Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)
DIN 980 V, stal 8, miedziowana
NUT-SLOK-DIN980-V-8-WS17-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 980 wycofano i zastąpiono normą ISO 7042. Istnieją pewne ograniczone podobieństwa (Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12).
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 980 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Bez osłony |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |