Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) ISO 7042, stal, klasa wytrzymałości 10, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)
ISO 7042, stal 10, ocynk, niklowana
NAKRĘTKA-ISO7042-10-SW13-(ZNSHL)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną srebrną powłoką bez chromu(VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 600 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 | ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (m1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | ISO 7042 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Okres ochrony przed korozją | 600 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |