Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal) ISO 7042, stal, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)
ISO 7042, stal 8, ocyn nikl, cz
NAKRĘTKA-ISO7042-8-SW8-(ZNBHL)-M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 | Zmieniono wysokość nakrętki | Rozmiar klucza do M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10513 | ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Wysokość (m1) | 5,10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Normy | ISO 7042 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |