Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka szybkomocująca Fixtec

NAKRETKA SZYBKOMOCUJACA DO 150MM

Nr art. 0702480900

EAN 4024835518253

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka szybkomocująca Fixtec

Nr art. 0702480900
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
Beznarzędziowa wymiana tarcz ściernych w szlifierkach kątowych. Dokręcanie i zwalnianie ręczne

Do szlifierek kątowych o maks. średnicy 150 mm z ogólnie dostępnym gwintem wrzeciona M14



W razie potrzeby nakrętkę szybkomocującą można poluzować również za pomocą klucza czołowego


  • Otwory znajdują się poniżej zacisku

  • Należy stosować odpowiedni klucz czołowy
Uwaga

Po zamontowaniu kołnierza zaciskowego i tarczy separującej lub szlifierskiej długość wrzeciona szlifierskiego musi wynosić co najmniej 3 mm.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Złożyć zacisk i przykręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy zablokowanym wrzecionie szlifierskim. Rozłożyć zacisk.

Średnica

49 mm

Wysokość

9 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klucz czołowy, prosty

FCEWRNCH-SR

Do szlifierek kątowych z gwintem wrzeciona M14.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.