Nakrętka zabezpieczająca, nakrętka i podkładka, asortyment

ISO 4032/7040/7089, stal 8/200 HV, ocynkowana
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964031702
EAN 4056807705286

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

1700 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 7040, ISO 4032, ISO 7089, stal 8 lub 200 HV na podkładki, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Masa produktu (jednej sztuki)

6000.000 g

Ilość elementów w zestawie

1700 szt

Zawiera Nakrętka zabezpieczająca, nakrętka i podkładka, asortyment :
50 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Opis:
8.4 mm; M10
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
200 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Opis:
4.7 mm; M5
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Opis:
5.2 mm; M6
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Opis:
6.8 mm; M8
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Opis:
10.5 mm
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
200 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Opis:
5.3 mm
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Opis:
6.4 mm
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
100 x
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Opis:
8.4 mm
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
200 x
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NAKRETKA-6KT-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

Opis:
6.80 mm
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
200 x
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NAK-6KT-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6

Opis:
8 mm
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 200 x
100 x
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS13-(A2K)-M8

Opis:
9.5 mm
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
50 x
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS16-(A2K)-M10

Opis:
11.90 mm
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x