Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

NARZĘDZIA RĘCZNE
DLA PROFESJONALISTÓW!

Szeroki wybór narzędzi ręcznych, od podstawowych po specjalistyczne, idealne dla warsztatów, narzędziowni, działów utrzymania ruchu i place budów.

Narzędzia ręczne Würth – Twój niezawodny partner w pracy

Witamy na stronie, gdzie profesjonalizm spotyka się z najwyższą jakością. Nasze narzędzia ręczne zostały zaprojektowane z myślą o wymagających specjalistach, którzy potrzebują niezawodnych i trwałych rozwiązań do codziennej pracy.

Nasze narzędzia ręczne to synonim precyzji, innowacji i niezawodności. Nasze narzędzia ręczne są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje ich długowieczność i niezawodność w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy jesteś mechanikiem, stolarzem, elektrykiem czy hydraulikiem, nasze produkty spełnią Twoje oczekiwania i pomogą Ci osiągnąć najlepsze rezultaty.

Dołącz do grona profesjonalistów, którzy nam zaufali i przekonaj się, jak nasze narzędzia mogą podnieść jakość Twojej pracy na wyższy poziom.

100% jakości, zero kompromisów

Oczekiwania wobec produktu ZEBRA są proste: EKSTREMALNA PERFEKCJA!

Tylko produkty najwyższej jakości z inteligentnymi rozwiązaniami rozwiązywania problemów, doskonałą ergonomią, zoptymalizowaną wydajnością, najwyższą wydajnością, funkcjonalnością i żywotnością otrzymują pożądane paski ZEBRA.

Nie idziemy na kompromisy, jeśli chodzi o jakość naszych narzędzi. Każdy produkt jest poddawany testom wytrzymałościowym w naszych laboratoriach testowych. Testy te są zawsze zorientowane na praktykę i zazwyczaj są nawet o wiele trudniejsze niż samo użytkowanie.

Podstawowe narzędzia ręczne

Niezastąpione podczas większości prac

Specjalistyczne narzędzia ręczne

Niezawodne podczas zadań specjalnych

Bity i akcesoria do bitów

Bity to końcówki przeznaczone do wkrętaków i wiertarek. W zależności od typu, mogą być używane do wkręcania i odkręcania śrub o różnych główkach. Akcesoria takie jak przedłużki czy adaptery zwiększają funkcjonalność bitów, umożliwiając pracę w trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie w różnych branżach obejmuje:

  • Przemysł budowlany: precyzyjne dokręcanie elementów konstrukcyjnych
  • Przemysł motoryzacyjny: serwisowanie i montaż pojazdów
  • Serwisy elektroniczne: naprawa i montaż urządzeń elektronicznych
  • Przemysł meblarski: montaż mebli i elementów użytkowych
  • Energetyka i elektryka: instalacja i konserwacja urządzeń
  • Utrzymanie ruchu: montaż i serwis urządzeń i komponentów

Najpopularniejsze w tej kategorii

Klucze nasadowe

Klucze nasadowe to podstawowe narzędzie stosowane w mechanice oraz serwisach samochodowych. Służą do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek o różnych rozmiarach. Ich uniwersalność sprawia, że są nieodzowne w wielu branżach technicznych. Klucze te charakteryzują się dużą precyzją i siłą, co czyni je idealnymi do pracy w wymagających warunkach. Dostępność różnych rozmiarów i typów nasadek pozwala na dostosowanie narzędzia do specyficznych potrzeb użytkownika. Wraz z rozwojem technologicznym, klucze nasadowe są również dostępne w wersjach z mechanizmem grzechotkowym, co znacznie ułatwia pracę, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie.

  • Przemysł maszynowy – montaż i serwisowanie maszyn przemysłowych
  • Konstrukcje stalowe – montaż i konserwacja konstrukcji stalowych
  • Serwisy samochodowe – naprawy i konserwacja pojazdów
  • Energetyka – instalacja i serwisowanie urządzeń energetycznych
  • Serwi i utrzymanie ruchu – montaż i serwisowanie urządzeń
  • Budownictwo – prace montażowe i konserwacyjne na placach budowy

Najpopularniejsze w tej kategorii

Klucze płaskie

Klucze płaskie to narzędzia, które służą do pracy z nakrętkami i śrubami. Charakteryzują się dwustronnymi końcówkami o różnych rozmiarach. Dzięki swojej wszechstronności, klucze płaskie są niezastąpione w wielu profesjonalnych zastosowaniach, zapewniając precyzję i efektywność w codziennej pracy specjalistów.

Klucze płaskie przydadzą się podczas montażu i serwisowaniu pojazdów, w pracach konstrukcyjnych i instalacyjnych. Ponadto są niezastąpione podczas instalacji i konserwacji urządzeń a także przy montażu i naprawie mebli

Najpopularniejsze w tej kategorii

Młotki, dłuta, wybijaki, punktaki, zszywacze, przecinaki, toporki

Ta grupa narzędzi obejmuje różne narzędzia uderzeniowe i tnące. Są one nieodzowne w wielu branżach, zapewniając precyzję i efektywność w codziennych zadaniach profesjonalistów. Młotki są nieocenione przy pracach wyburzeniowych, konstrukcyjnych oraz remontowych, gdzie precyzyjne uderzenie jest kluczowe dla powodzenia zadania. Dłuta, wybijaki i punktaki to podstawowe narzędzia w stolarskich warsztatach, pozwalające na dokładną obróbkę drewna i tworzenie złożonych wzorów rzeźbiarskich. Zszywacze znajdują zastosowanie w tapicerstwie, gdzie precyzyjność i trwałość montażu materiałów mają ogromne znaczenie dla końcowego efektu pracy. Przecinaki i toporki, z kolei, są niezastąpione w cięciu i formowaniu różnorodnych materiałów, zarówno w budownictwie, jak i w rzemiośle.

Młotki i toporki są stosowane w budownictwie oraz pracach remontowych do wyburzeń i konstrukcji. Stolarka: Dłuta i wybijaki są niezbędne w stolarstwie do precyzyjnej obróbki drewna. Zszywacze wykorzystywane są do montażu tapicerek i prac dekoracyjnych, zapewniając trwałość i estetykę.

Najpopularniejsze w tej kategorii

Narzędzia tnące

Narzędzia tnące to szeroka kategoria obejmująca noże, nożyce, sekatory i inne narzędzia przeznaczone do cięcia. Stosowane są one w różnych branżach i mają szerokie zastosowanie. W przemyśle drzewnym narzędzia takie jak piły i sekatory są niezbędne do cięcia i przygotowywania drewna do dalszej obróbki. W ogrodnictwie i rolnictwie nożyce i sekatory są wykorzystywane do przycinania roślin, krzewów i drzew, zapewniając zdrowy wzrost roślinności. W budownictwie noże i nożyce są używane do precyzyjnego cięcia materiałów budowlanych, takich jak płyty kartonowo-gipsowe, folie i inne tworzywa.

W przemyśle metalowym specjalistyczne nożyce i nożyce do metalu są stosowane do cięcia blach, drutów i innych elementów metalowych. W przemyśle tekstylnym noże i nożyce tnące są wykorzystywane do precyzyjnego cięcia tkanin i materiałów tekstylnych. Te narzędzia są kluczowe dla wielu profesjonalistów, zapewniając precyzję i efektywność w codziennych zadaniach.

Najpopularniejsze w tej kategorii

Szczypce, obcęgi i pincety

Szczypce i obcęgi to narzędzia przeznaczone do chwytania, cięcia i zginania drutu oraz innych elementów. Są nieodzowne w wielu branżach, takich jak motoryzacja, gdzie używa się ich do napraw i konserwacji systemów elektrycznych oraz mechanicznych w pojazdach. W budownictwie są potrzebne do precyzyjnego przycinania i formowania materiałów budowlanych oraz montażu konstrukcji. W utrzymaniu ruchu wykorzystuje się je do konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń w różnych gałęziach przemysłu.

W przemyśle drzewnym są niezbędne do montażu i naprawy mebli oraz konstrukcji drewnianych, a także do cięcia i formowania elementów drewnianych. Każde z tych narzędzi odgrywa istotną rolę, przyczyniając się do profesjonalizmu i jakości wykonywanych prac.

Najpopularniejsze w tej kategorii

Wkrętaki

Wkrętaki, to narzędzia ręczne służące do wkręcania i odkręcania śrub. Są dostępne w różnych typach końcówek, co pozwala na ich zastosowanie do śrub płaskich, krzyżakowych, torxowych i wielu innych. W elektronice wkrętaki są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na precyzyjne dokręcanie elementów elektronicznych. W branży meblarskiej są używane do montażu mebli, szafek i innych elementów użytkowych. W motoryzacji wkrętaki są niezbędne do serwisowania i naprawy pojazdów. W budownictwie służą do dokręcania różnorodnych elementów konstrukcyjnych.

Dodatkowo, w energetyce wkrętaki są wykorzystywane do instalacji i konserwacji urządzeń energetycznych. Przemysł lotniczy również korzysta z wkrętaków, zwłaszcza przy montażu i serwisie komponentów lotniczych. Dzięki swojej wszechstronności, wkrętaki są niezastąpionymi narzędziami dla profesjonalistów w wielu sektorach.

Najpopularniejsze w tej kategorii