Narzędzie wtykowe pierścienia uszczelniającego
Narzędzie do wkładania pierśc. uszczelnienia wału
NARZ.DO WCISK.PIER. USZCZ.W PIAŚCIE KOŁA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Tylne osie AP MB ciężar. HL 7/1, HL 7/3, HL 7/18, HL 7/07, HL 7/015, HL 7/021, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/01DG, HO 7/8 serii: 1219, 1413, 1417, 1419, 1424, 1617,1619, 1621, 1624, 1926, 2219, 2226, 2626, 2632
Średnica zewnętrzna | 175 mm |
Długość | 164 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2400 g |