Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

Narzynka HSS DIN 13-1
NARZYNKA DIN223 HSS M16

Nr art. 065216
EAN 4011231540506

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.

Cięcie dwustronne


  • Możliwość używania po obu stronach

  • Możliwość nacinania gwintów w jednym procesie

  • Łatwe skrawanie i doskonałe usuwanie wiórów w kierunku skrawania


Wysoka retencja krawędzi

Zgodnie z normą DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancja 6 g

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Umieszczenie narzynki w uchwycie na wysokości środkowej śruby. Śruby są dokręcane wkrętakiem. Narzynkę umieszcza się pionowo na obrabianym przedmiocie. Można używać po obu stronach. Podczas cięcia należy dodać odpowiednią ilość oleju do cięcia. Po dwóch obrotach można złamać wiór przez krótki obrót do tyłu.

Materiał narzędzia

HSS

Powłoka

Bez osłony

Rodzaj gwintu

M

Kształt

B

Klasa tolerancji

6g

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M16

Skok gwintu

2 mm

Średnica zewnętrzna

45 mm

Wysokość

18 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 45X18

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
x 1 szt.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach