Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO
Narzynka HSS DIN 13-1
NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cięcie dwustronne
- Możliwość używania po obu stronach
- Możliwość nacinania gwintów w jednym procesie
- Łatwe skrawanie i doskonałe usuwanie wiórów w kierunku skrawania
Wysoka retencja krawędzi
Zgodnie z normą DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancja 6 g
Materiały dodatkowe(X)
Umieszczenie narzynki w uchwycie na wysokości środkowej śruby. Śruby są dokręcane wkrętakiem. Narzynkę umieszcza się pionowo na obrabianym przedmiocie. Można używać po obu stronach. Podczas cięcia należy dodać odpowiednią ilość oleju do cięcia. Po dwóch obrotach można złamać wiór przez krótki obrót do tyłu.
Materiał narzędzia | HSS |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt | B |
Klasa tolerancji | 6g |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M4 |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Wysokość | 5 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!