Narzynka, HSS WN gwint M
Narzynka, HSS WN gwint M
NARZYNKA HSS WN M10
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał narzędzia | HSS |
Powłoka | Azotowane |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt | B |
Klasa tolerancji | 6g |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M10 |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 25 mm |
Wysokość | 9 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!