Narzynka, HSS WN gwint M

Narzynka, HSS WN gwint M
NARZYNKA HSS WN M4
ZEBRA

Nr art. 0652536040
EAN 4061975089670

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał narzędzia

HSS

Powłoka

Azotowane

Rodzaj gwintu

M

Kształt

B

Klasa tolerancji

6g

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M4

Skok gwintu

0,7 mm

Średnica zewnętrzna

25 mm

Wysokość

9 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 25X9

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
x 1 szt.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach