Narzynka NES 21
Narzynka, NES 21
Nr art. 1952001416
EAN 4056807684789
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku
- Bez potrzeby kalibracji
- Do gwintów prawych i lewych
- Do standardowych gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. średnica | 8-11 mm |
Rozmiar klucza | 5/16cala, 7/16cala |
Gwint wewnętrzny | 11 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 150,000 g |