Narzynka NES 22

Narzynka, NES 22

Nr art. 1952001417

EAN 4056807684796

Ceny dostępne po zalogowaniu
Narzynka NES 22

Nr art. 1952001417
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
Do gwintu wewnętrznego 12–16 mm i 5/32–11/16 cala.
  • Łatwa regulacja do każdej średnicy gwintu i skoku

  • Bez potrzeby kalibracji

  • Do gwintów prawych i lewych

  • Do standardowych gwintów metrycznych i calowych o kącie powierzchni bocznej 60°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica

12-16 mm

Rozmiar klucza

5/32 cala, 11/16cala

Masa produktu (jednej sztuki)

150,000 g