Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

Narzynka, HSCo z gwintem M, azotowana
NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M3
ZEBRA

Nr art. 0652556030
EAN 4061975220608

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).

Elastyczne zastosowanie z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi i na tokarce


Standardowe fabryczne narzynki o średnicy zewnętrznej 25x9 mm zapewniają oszczędność czasu, wierne nacinanie (M3–M10) i naprawianie (M3–M12) gwintów zewnętrznych w uchwycie trójszczękowym w połączeniu ze specjalnie opracowanym adapterem.



Ekonomiczna praca ręczna


Do ręcznego nacinania gwintów zewnętrznych M3–M12 zamiast pięciu narzędzi potrzebny jest tylko jeden uchwyt narzynki.



Wyjątkowa wydajność


  • Do trzech razy dłuższa żywotność dzięki stopowi kobaltu 5%, azotowaniu powierzchni i nowo opracowanej geometrii narzędzia

  • Doskonałe odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania dzięki nacięciu


Możliwość stosowania do prawie wszystkich materiałów


Nowo opracowana geometria narzędzia z optymalnym kątem wióra



Wysoki poziom niezawodności procesu


dzięki docieranym, azotowanym powierzchniom i dłuższemu cięciu



Łatwe zastosowanie


  • Łatwiejsze cięcie i mniejszy moment obrotowy w porównaniu z konwencjonalnymi narzynkami

  • Mniejsze tarcie niż w przypadku konwencjonalnych narzynek

  • Możliwość stosowania po obu stronach dzięki dwustronnemu cięciu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • W przypadku gwintowania należy zastosować odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.

  • Narzynki nadają się do użytku ręcznego z tradycyjnymi uchwytami do narzynek, jak również do użytku z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi i na tokarce (w połączeniu z poz. 0659 990 001).

  • Przy zastosowaniu ręcznym należy przestrzegać następujących wskazówek: Umieszczenie narzynki w uchwycie na wysokości środkowej śruby. Śruby są dokręcane śrubokrętem. Narzynkę umieszcza się pionowo na obrabianym przedmiocie. Można używać po obu stronach. Po dwóch obrotach można złamać wiór przez krótki obrót do tyłu.

  • Przy stosowaniu w wiertarko-wkrętarkach akumulatorowych lub tokarkach należy przestrzegać instrukcji obsługi specjalnie do tego celu skonstruowanego adaptera, pozycja 0659999001.

Materiał narzędzia

HSCO

Powłoka

Azotowane

Rodzaj gwintu

M

Kształt

B

Klasa tolerancji

6g

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M3

Skok gwintu

0,5 mm

Średnica zewnętrzna

25 mm

Wysokość

9 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Stal szlachetna
Metal nieżelazny
Żeliwo

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 25X9

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 szt.
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 38X14

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 szt.
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 45X18

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
x 1 szt.
Die holder EN 22568 Performance

UCHWYT NARZYNKI EN22568 55X22

ZEBRA
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
x 1 szt.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach