Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance
Narzynka, HSCo z gwintem M, azotowana
NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczne zastosowanie z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi i na tokarce
Standardowe fabryczne narzynki o średnicy zewnętrznej 25x9 mm zapewniają oszczędność czasu, wierne nacinanie (M3–M10) i naprawianie (M3–M12) gwintów zewnętrznych w uchwycie trójszczękowym w połączeniu ze specjalnie opracowanym adapterem.
Ekonomiczna praca ręczna
Do ręcznego nacinania gwintów zewnętrznych M3–M12 zamiast pięciu narzędzi potrzebny jest tylko jeden uchwyt narzynki.
Wyjątkowa wydajność
- Do trzech razy dłuższa żywotność dzięki stopowi kobaltu 5%, azotowaniu powierzchni i nowo opracowanej geometrii narzędzia
- Doskonałe odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania dzięki nacięciu
Możliwość stosowania do prawie wszystkich materiałów
Nowo opracowana geometria narzędzia z optymalnym kątem wióra
Wysoki poziom niezawodności procesu
dzięki docieranym, azotowanym powierzchniom i dłuższemu cięciu
Łatwe zastosowanie
- Łatwiejsze cięcie i mniejszy moment obrotowy w porównaniu z konwencjonalnymi narzynkami
- Mniejsze tarcie niż w przypadku konwencjonalnych narzynek
- Możliwość stosowania po obu stronach dzięki dwustronnemu cięciu
Materiały dodatkowe(X)
- W przypadku gwintowania należy zastosować odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.
- Narzynki nadają się do użytku ręcznego z tradycyjnymi uchwytami do narzynek, jak również do użytku z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi i na tokarce (w połączeniu z poz. 0659 990 001).
- Przy zastosowaniu ręcznym należy przestrzegać następujących wskazówek: Umieszczenie narzynki w uchwycie na wysokości środkowej śruby. Śruby są dokręcane śrubokrętem. Narzynkę umieszcza się pionowo na obrabianym przedmiocie. Można używać po obu stronach. Po dwóch obrotach można złamać wiór przez krótki obrót do tyłu.
- Przy stosowaniu w wiertarko-wkrętarkach akumulatorowych lub tokarkach należy przestrzegać instrukcji obsługi specjalnie do tego celu skonstruowanego adaptera, pozycja 0659999001.
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Azotowane |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt | B |
Klasa tolerancji | 6g |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M8 |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Średnica zewnętrzna | 25 mm |
Wysokość | 9 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!