Nasadka udarowa CV MAN/Scania
Końc. 6-kątna kl. udar. nasad. 3/4″ do nakręt. kół
NASADKA UDAR.CV 3/4 NAP.SW33MM-6KT-L90MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 33 mm |
Rodzaj napędu | kwadrat |
Długość | 90 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 900 g |