Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, szczypce, zestaw

Nitonak. łeb pł.-socz. 505 szt. Sysko
ZEST.NITONAK.-PANHD-Z NITOW. 505 SZTUK

Nr art. 5964094801

EAN 4046777920161

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, szczypce, zestaw

Nr art. 5964094801
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
505 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, M3-M6, aluminium

Zestaw 505 szt.


  • 1 × szczypce do nitonakrętek

  • Po 1 trzpieniu gwintowanym każdego rodzaju: M3 / M4 / M5 / M6

  • 100 nitonakrętek M3 (0,3–2,0 mm)

  • 100 nitonakrętek M4 (3,0–4,5 mm)

  • 100 nitonakrętek M5 (3,0–5,5 mm)

  • 100 nitonakrętek M6 (0,5–3,0 mm)

  • 100 nitonakrętek M6 (3,0-5,5 mm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

505 szt

Materiał

Aluminium

Zawiera Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, szczypce, zestaw :
1 x
Nitownica do nitonakrętek

NITOWNICA DO NITONAKRETEK M3-M8 (B.TRZP)

Opis: Nitownica ręczna z układem szybkiej wymiany noska, do nitonakrętek od M3 do M8 (ograniczone zastosowanie dla rozmiaru M8)
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

TRZPIEN GWINT.Z NOSKIEM-(DO.0917101)-M3

Opis:
M3
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

THRMNDRL-(F.0917101)-NOZ-PANHD-M4

Opis:
M4
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

TRZPIEN GWINTOWANY DO 0917 101 - M5

Opis:
M5
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

THRMNDRL-(F.0917101)-NOZ-PANHD-M6

Opis:
M6
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
Nitonakrętka z łbem płasko-soczewkowym
100 x
Nitonakrętka z łbem płasko-soczewkowym

NUT-RIV-MHD-ALU-(0,3-2,0)-5X9,8-M3

Opis: Aluminium, łeb płasko-soczewkowy
Ilość: 100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy
100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy

NUT-RIV-MHD-ALU-(3-4,0)-6X12,3-M4

Ilość: 100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy
100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy

NITONAKRETKA ALU M5 7X15.00MM

Ilość: 100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy
100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy

NITONAKRETKA ALU M6 9X14,5MM

Ilość: 100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy
100 x
Aluminium, radełkowany, łeb grzybkowy

NUT-RIV-MHD-ALU-(3-4,5)-9X16,5-M6

Ilość: 100 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
2 x
Pojemnik systemowy

SYSBOX-1.1.1.-RED

Opis:
1.1.1
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
Ilość: 2 x
3 x
Pojemnik systemowy

SYSBOX-2.1.1.-RED

Opis:
2.1.1
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
Ilość: 3 x
1 x
Pojemnik systemowy

SYSBOX-2.4.1.-RED

Opis:
2.4.1
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x