Nitownica ręczna do nitów z głowicą obrotową
NITOWNICA UNIWERSALNA KOMPLET
Nr art. 094916
EAN 4011231867719
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Komplet w walizce
Głowica obracana o 360º
Zawartość:
- Nitownica ręczna
- Trzpień gwintowany z noskiem do wszystkich nitonakrętek
M3, M4 i M5
- Mocowanie do nitów o średnicy
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 4,0 mm
- Zestaw adapterów do kołków do pustych przestrzeni
- Klucz do montażu
Materiały dodatkowe(X)
Zakres:
- Nity zrywalne o średnicy od 2,4 mm do 4 mm
- Nitonakrętki o średnicy od M3 do M5
Min./maks. średnica nita | 2,4-4,0 mm |
Materiał | Stal |
Kolor | Czarny |
Waga | 1950 g |
Powłoka | Lakierowane |
CNVRNSET-F.CAVDWL
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!