Nóż do wyrzynarki, roboty budowlane Multiblade LONGLIFE
Nóż do wyrzynarki,4S, wieloost. konstr. long-life
BRZESZCZOT-DO-WYRZ-3SZT.-MULTI-LL-105MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania (brzeszczot do wyrzynarki Multiblade LONGLIFE do zastosowań w budownictwie ma aż cztery gwiazdki).
Wyjątkowa wydajność cięcia i bardzo długa żywotność
Węglik spiekany umożliwia cięcie bardzo twardych materiałów
Znakomity brzeszczot do zastosowań w budownictwie, ponieważ umożliwia ciągłą pracę bez konieczności wymiany brzeszczotów.
Pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ wymiana brzeszczotów nie jest konieczna
Do cienkich i grubych materiałów z szybkim cięciem
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot wyrzynarki może być stosowany do szybkiego cięcia materiałów o różnej grubości
- Aby wybrać właściwy nóż do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika, który znajduje się w zakładce z dokumentami.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 65 mm |
Min./maks. grubość materiału | 5-65 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 3,5-5 mm |
Szczególnie przydatne do | Drewno z metalem |
Przeznaczone do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 132 mm |