Nóżka meblowa typ M Typ M

Nóżka meblowa typ M
NÓŻKA MEBLOWA TYP-M

Nr art. 0683360499

EAN 4056807083858

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżka meblowa typ M Typ M

Nr art. 0683360499
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
Nóżka meblowa typ M, do montażu w wieńcu dolnym
• Obciążenie 175 kg/szt.
• Do montażu w wieńcu dolnym
• Regulacja wysokości 7-17mm
• Regulacja z pomocą klucza sześciokątnego SW6, wkrętaka płaskiego lub wkrętaka PH
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal/odlew cynkowy/ tworzywo sztuczne

Zakres nastawiania

10 mm

Obciążalność

175 kg

Średnica podstawy

31 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

30,000 g

Średnica wierconego otworu

30 mm

Głębokość wierconego otworu

16 mm