Nóżki do mebli kuchennych typ EC

Nóżki do mebli kuchennych regul. typ EC
NÓŻKA-REGULOWANA-TYP-EC-120-150MM

Nr art. 0683360382

EAN 4061975728340

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżki do mebli kuchennych typ EC

Nr art. 0683360382

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

• wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• wysoka wytrzymałość
• obciążenie nogi:
- na wysokości nominalnej 300 kg
- po całkowitym rozkręceniu wartość graniczna obciążenia
wynosi 290 kg
• szeroki zakres regulacji
• wypłaszczony gwint stabilnie zachowuje ustawienia po
regulacji
• podstawa nogi przykręcana do wieńca, wyposażona w
wysuniętą podporę ścianki bocznej
• znaczniki wysokości nominalnej ułatwiają poziomowanie
mebla
• główne otwory mocujące w odstępie 32mm
• UWAGA! Należy zamówić wybraną nogę oraz adapter do przykręcania.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polistyren - PS

Kolor

Czarny

Przeznaczone do cokołu o wysokości

120/150 mm

Regulacja wysokości

Ręczne

Obciążalność

290 kg

Wysokość

120 mm