Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C

Nóżka meblowa regulowanej wysokości, typ C
NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.C 100MM

Nr art. 0683360311
EAN 4024835796101

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Montaż na wcisk
  • Pewne mocowanie o dużej powierzchni podparcia

  • Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą wkrętaka

  • Z krawędzią przechowywania po stronie szafki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Przeznaczone do cokołu o wysokości

100 mm

Regulacja wysokości

+18mm / -10mm

Średnica podstawy

77 mm

Obciążalność

500 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik mocujący do wcięć

KLAMRA DO COKOŁÓW

Do nóżek meblowych typ B, o regulowanej wysokości
x 100 szt.
Uchwyt zaciskowy do cokołu

UCHWYT ZATRZASKOWY MASKOWNICY T.B/C

Zatrzaskuje się w nóżkach meblowych o regulowanej wysokości
Wspornik zaciskowy do przykręcania cokołów

KLAMRA MOCUJACA Z 2XOTW.

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.