Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ C
Nóżka meblowa regulowanej wysokości, typ C
NÓŻKA-MEBLOWA-DWL-45MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pewne mocowanie o dużej powierzchni podparcia
- Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą wkrętaka
- Z krawędzią przechowywania po stronie szafki
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Przeznaczone do cokołu o wysokości | 45 mm |
Regulacja wysokości | + 20 mm |
Średnica podstawy | 77 mm |
Obciążalność | 500 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!