Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ F
Nóżki meblowe o regul. wys., typ F
REGULATOR WYSOKOS.T.F 150KG (+20MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zakres regulacji: + 20 mm
- Nośność: 150 kg
- Do mebli biurowych i pokojowych ze ścianką boczną dochodzącą do podłogi
- Materiał: Stal, cynk odlewany ciśnieniowo i ABS
- Regulacja wysokości za pomocą klucza imbusowego 6 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal / odlew cynkowy / ABS |
Obciążalność | 150 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 72,199 g |