Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ L
NÓŻKA-MEBLOWA-PLT30-120MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruba regulacyjna M10, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 5 mm
- Nośność: 250 kg
- Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły
Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna
- Stabilny stojak
- Łatwa regulacja
- Zabezpiecza powierzchnię podłogi
- Dyskretny wygląd z ciemnymi łącznikami
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Obciążalność | 250 kg |
Średnica | 10 mm |
Średnica podstawy | 32 mm |
Długość | 120 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 62.500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!