Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ L
NÓŻKA MEBLOWAL-PLT30-80MM

Nr art. 0683360462

EAN 4038898726517

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ L

Nr art. 0683360462

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 40 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Śruba regulacyjna M10, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 5 mm


  • Nośność: 250 kg

  • Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły


Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna


  • Stabilny stojak

  • Łatwa regulacja

  • Zabezpiecza powierzchnię podłogi

  • Dyskretny wygląd z ciemnymi łącznikami

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Obciążalność

250 kg

Średnica

10 mm

Średnica podstawy

32 mm

Długość

80 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

46,025 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nakrętka wbijana

NAKRĘTKA KŁOWA-(A2K)-H16X25-M10

Stal, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Płyta przykręcana

PROFIL MOCUJĄCY DO NÓŻEK MEBLOWYCH

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości, typ L
x 40 szt.
Kątownik podwójny

UCHWYT DO NÓŻEK MEBLOWYCH

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości, typ L
x 40 szt.