Nóżki meblowe regulowanej wysokości typu R

Nóżki meblowe o regul. wys., typ R
NÓŻKA-REGULOWANA-I-D14MM-300KG-52MM

Nr art. 0683360487

EAN 4046777461060

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nóżki meblowe regulowanej wysokości typu R

Nr art. 0683360487

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wwiercenia z boku elementu
  • Regulacja wysokości za pomocą klucza imbusowego SW4

  • Do 150 kg/element pod obciążeniem

  • Możliwość regulacji za pomocą wkrętarki akumulatorowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wwiercenia z boku elementu, do grubości ścian od 19 mm.

Materiał

Znal

Wysokość

66,5 mm

Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (A)

52 mm

Zakres nastawiania

25 mm

Obciążalność

300 kg

Średnica

14 mm

Średnica podstawy

18 mm

Min./maks. wysokość

66,5-91,5 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

52,990 g

Średnica wierconego otworu

14 mm

Głębokość wierconego otworu

62 mm

Przeznaczone do klucza o rozmiarze

4 mm