Nożyce do cięcia blach -prawe
Nożyce do blachy prawe
NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY PRAWE L=180 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podwójne przełożenie dźwigni
Zastosowanie mniejszej siły przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności cięcia
Doskonała konstrukcja
- Kompaktowe rozmiary i mały ciężar zapewniają ogromną łatwość użytkowania i wszechstronność
- Łatwość przechowywania w dowolnej kieszeni kamizelki lub kieszeni stolarza
Niezwykle kompaktowa głowica tnąca
Idealne rozwiązanie do wycinania niezwykle małych promieni oraz do trudno dostępnych miejsc
Połączenie blokady z ogranicznikiem
- Połączenie blokady z ogranicznikiem poprawia bezpieczeństwo
- Możliwość szybkiego i łatwego zamykania nożyc oraz utrzymywania ich w stanie zamkniętym
Ergonomiczny kształt uchwytu
Uchwyt nadzwyczaj dobrze leży w dłoni i wyjątkowo łatwo go chwycić dzięki miękkiej wkładce w górnej powłoce uchwytu. Zapewnia to również ograniczenie zmęczenia podczas pracy
Zoptymalizowana geometria cięcia
Brak poślizgu i brak ząbkowania
Materiały dodatkowe(X)
Nożyce prawotnące = metalowe podparcie po prawej stronie, najlepsze do wycinania krzywizn po prawej stronie
Konstrukcja | Prawotnący |
Długość (L) | 180 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej | 1,2 mm |
Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej | 0,8 mm |