Nożyce do kabli
Nożyce do przewodów z zatrzaskiem
NOZYCE DO CIECIA KABLI SR. 10MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt:
Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia
Krawędź tnąca:
- brak miażdżenia przewodów
- precyzyjnie szlifowana
Ramiona uchylne:
ze sprężyną otwierającą i zaczepem
Połączenie:
regulowany przegub śrubowy
Głowica:
polerowana stal nierdzewna
Nie przystosowane do drutów stalowych.
Materiały dodatkowe(X)
Cięcie, zdejmowanie i usuwanie izolacji
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6 1/2 in |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 10 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 24 mm² |